Exair 6960 | Băng tải khí Ống thép không gỉ 3/4 inch 10.7 Scfm | 4lcp3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Băng tải khí EXAIR 6960 Thép không gỉ 3/4 inch Ống 10.7 Scfm | AD8NGH 4LCP3

EXAIR Băng tải khí 6960 Ống thép không gỉ 3/4 inch 10.7 Scfm

Trong kho
Khoản mục: AD8NGH phần: 6960Tham chiếu chéo: 4LCP3
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
€789.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ băng tải không khí
Tiêu thụ không khí10.7 scfm
Air Inlet1 / 4 "NPT
Kích thước ống3 / 4 "
Bên trong Dia.1 / 2 "
Vật chấtThép không gỉ
Bên ngoài Dia.1.88 "
Chiều dài tổng thể3.880 "
Phạm vi áp20 đến 250 psi
Nhiệt độ Xếp hạng400 độ F
Khoảng chân không-72 in. H2O

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.72
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)26.16
Chiều rộng tàu (cm)26.16
Mã HS8428200010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTiêu thụ không khíAir InletKích thước ốngBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểGiá cả
Băng tải khí EXAIR 6961 Thép không gỉ 1 inch Ống 14.7 Scfm | AD8NGK 4LCP5 696114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€814.13
Băng tải khí EXAIR 6962 Thép không gỉ 1-1 / 4 Inch Ống 25.9 Scfm | AD8NGM 4LCP7 696225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€858.74
Băng tải khí EXAIR 6963 Thép không gỉ 1-1 / 2 Inch Ống 33 Scfm | AD8NGP 4LCP9 696333 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€906.87
Băng tải khí EXAIR 6964 Ống thép không gỉ 2 inch 45 Scfm | AD8NGR 4LCR2 696445 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€946.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXAIR Băng tải khí 6960 Ống thép không gỉ 3/4 inch 10.7 Scfm
€789.01 /đơn vị