Exair 4808ss | Ống xoáy 8 Cfm 550 Btuh Nema 4x | 4lck9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EXAIR 4808SS Ống xoáy 8 Cfm 550 Btuh Nema 4x | AD8NFK 4LCK9

EXAIR 4808SS Ống xoáy 8 Cfm 550 Btuh Nema 4x

Trong kho
Khoản mục: AD8NFK phần: 4808SSTham chiếu chéo: 4LCK9
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
€1,624.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ làm mát vỏ bọc ống xoáy
Air Inlet1/8 "(F) NPT
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa dBA67
Kích thước lỗ lắp1.25 "
Gắn kết1 "NPS
Bên ngoài Dia.1.75 "
Chiều dài tổng thể4.97 "
Phạm vi áp80 đến 120 psi
Nhiệt độ Xếp hạng125 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.02
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)26.42
Chiều rộng tàu (cm)26.42
Mã HS8418690180
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • BtuH @ 100 psi (550)
  • CFM @ 100 psi (8)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAir InletTối đa dBAKích thước lỗ lắpBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểGiá cả
EXAIR 4815SS Ống xoáy 15 Cfm 1000 Btuh Nema 4x | AD8NFN 4LCL3 4815SS1/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "€1,726.76
EXAIR 4830SS Ống xoáy 30 Cfm 2000 Btuh Nema 4x | AD8NFR 4LCL6 4830SS1/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "€1,714.34
EXAIR 4835SS Ống xoáy 35 Cfm 2500 Btuh Nema 4x | AD8NFV 4LCL9 4835SS1/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "€1,625.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXAIR 4808SS Ống xoáy 8 Cfm 550 Btuh Nema 4x
€1,624.30 /đơn vị