vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EXAIR 4315 Ống xoáy 15 Cfm 1000 Btuh Nema 12 | AD8NFL 4LCL1

EXAIR 4315 Ống xoáy 15 Cfm 1000 Btuh Nema 12

Trong kho
Khoản mục: AD8NFL phần: 4315Tham chiếu chéo: 4LCL1
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
€1,091.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ làm mát vỏ bọc ống xoáy
Air Inlet1/4 "(M) NPT
Vật chấtThép không gỉ, nhôm
Tối đa dBA73
Kích thước lỗ lắp1.13 "
Gắn kết3/4 "NPS
Bên ngoài Dia.1.34 "
Chiều dài tổng thể8"
Phạm vi áp80 đến 120 psi
Nhiệt độ Xếp hạng125 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.05
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)26.42
Chiều rộng tàu (cm)26.42
Mã HS8418690180
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • BtuH @ 100 psi (1000)
  • CFM @ 100 psi (15)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAir InletTối đa dBAKích thước lỗ lắpBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểGiá cả
EXAIR 4308 Ống xoáy 8 Cfm 550 Btuh Nema 12 | AD8NFH 4LCK7 43081/8 "(M) NPT670.88 "1.17 "5.2 "€983.15
EXAIR 4330 Ống xoáy 30 Cfm 2000 Btuh Nema 12 | AD8NFP 4LCL4 43301/4 "(M) NPT741.13 "1.34 "8"€1,091.29
EXAIR 4335 Ống xoáy 35 Cfm 2500 Btuh Nema 12 | AD8NFT 4LCL7 43351/4 "(M) NPT781.13 "1.34 "8"€1,058.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXAIR 4315 Ống xoáy 15 Cfm 1000 Btuh Nema 12
€1,091.29 /đơn vị