Exair 3225 | Ống xoáy inox 25 Cfm 1700 Btuh | 4lck4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống xoáy EXAIR 3225 Thép không gỉ 25 Cfm 1700 Btuh | AD8NFE 4LCK4

EXAIR 3225 Thép không gỉ ống xoáy 25 Cfm 1700 Btuh

Trong kho
Khoản mục: AD8NFE phần: 3225Tham chiếu chéo: 4LCK4
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
€446.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng xoáy
Air Inlet1/4 "(M) NPT
Vật chấtThép không gỉ
Bên ngoài Dia.1.9 "
Chiều dài tổng thể5.68 "
Phạm vi áp80 đến 100 psi
Nhiệt độ Xếp hạng200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)14.99
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8418690180
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • BtuH @ 100 psi (1700)
  • CFM @ 100 psi (25)
  • Phạm vi vi sai (28 độ đến 129 độ F)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAir InletMụcBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểGiá cả
Bộ làm mát ống xoáy EXAIR X032807, 10 - 40 cfm, 650 - 2800 Btuh | AD8NFA 4LCJ9 X0328071/4 "(M) NPTBộ làm mát ống xoáy1.9 "5.68 "€628.79
Ống xoáy EXAIR X060308 Thép không gỉ 2-8 Cfm 135-550 Btuh | AD8NFB 4LCK1 X0603081/8 "(M) NPTBộ làm mát ống xoáy1.27 "4.13 "€468.92
Ống xoáy EXAIR 3208 Thép không gỉ 8 Cfm 550 Btuh | AD8NFC 4LCK2 32081/8 "(M) NPTỐng xoáy1.27 "4.13 "€329.90
Ống xoáy EXAIR 3215 Thép không gỉ 15 Cfm 1000 Btuh | AD8NFD 4LCK3 32151/4 "(M) NPTỐng xoáy1.9 "5.68 "€402.19
Ống xoáy EXAIR 3230 Thép không gỉ 30 Cfm 2000 Btuh | AD8NFF 4LCK5 32301/4 "(M) NPTỐng xoáy1.9 "5.68 "€408.57
Ống xoáy EXAIR 3240 Thép không gỉ 40 Cfm 2800 Btuh | AD8NFG 4LCK6 32401/4 "(M) NPTỐng xoáy1.9 "5.68 "€402.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXAIR 3225 Thép không gỉ ống xoáy 25 Cfm 1700 Btuh
€446.87 /đơn vị