Exair 2452 | Bộ Khăn Lau Không Khí 1/4 Inch Npt 2 Inch Id Nhôm | 4lch7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ khăn lau không khí EXAIR 2452 1/4 inch Npt 2 inch Id nhôm | AD8NEQ 4LCH7

EXAIR 2452 Bộ dụng cụ lau không khí 1/4 inch Npt 2 inch Id Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AD8NEQ phần: 2452Tham chiếu chéo: 4LCH7
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
€1,099.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ khăn lau không khí
(F) Đầu vào NPT1 / 4 "
Tiêu thụ không khí29.5 scfm
Chiều rộng khe gió (In.)0.002
Bên trong Dia.2"
Vật chấtNhôm
Tối đa dBA64 ở 80 PSI
Tối đa Nhiệt độ.400 F
Số lượng cửa vào1
Bên ngoài Dia.4.75 "
Độ sâu tổng thể1.13 "
KiểuMục đích chung
áp suất làm việc80 đến 250 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.24
Chiều cao tàu (cm)24.64
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)24.13
Mã HS8479899899
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTiêu thụ không khíBên trong Dia.Tối đa dBABên ngoài Dia.KiểuGiá cả
Bộ khăn lau không khí EXAIR 2450 1/4 inch Npt 0.5 inch Id Aluminium | AD8NEL 4LCH3 245013.9 scfm0.500 "64 ở 80 PSI3-1 / 4 "Mục đích chung€846.97
Bộ khăn lau không khí EXAIR 2451 1/4 inch Npt 1 inch Id nhôm | AD8NEN 4LCH5 245119.1 scfm1"64 ở 80 PSI3.75 "Mục đích chung€892.22
EXAIR 2453 Bộ Lau Không Khí 1/4 Inch Npt Đường Kính 3 Inch Nhôm | AE9GCY6JJN2 245339.8 scfm3"79 ở 80 PSI5.75 "Hiệu quả cao, Mục đích chung€1,357.61
EXAIR 2454 Bộ dụng cụ lau không khí 1/4 inch Npt Đường kính nhôm 4 inch | AE9GDA6JJN4 245450.2 scfm4"81 ở 80 PSI6.75 "Hiệu quả cao, Mục đích chung€2,037.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXAIR 2452 Bộ dụng cụ lau không khí 1/4 inch Npt 2 inch Id Nhôm
€1,099.86 /đơn vị