Exair 2402 | Air Wipe 1/4 Inch Npt 2 Inch Id Nhôm | 4lch6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EXAIR 2402 Air Wipe 1/4 inch Npt 2 inch Id nhôm | AD8NEP 4LCH6

EXAIR 2402 Air Wipe 1/4 inch Npt 2 inch Id nhôm

Trong kho
Khoản mục: AD8NEP phần: 2402Tham chiếu chéo: 4LCH6
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
€771.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụckhông khí lau
(F) Đầu vào NPT1 / 4 "
Tiêu thụ không khí29.5 scfm
Chiều rộng khe gió (In.)0.002
Bên trong Dia.2"
Vật chấtNhôm
Tối đa dBA64 ở 80 PSI
Tối đa Nhiệt độ.400 F
Số lượng cửa vào1
Bên ngoài Dia.4.75 "
Độ sâu tổng thể1.13 "
KiểuMục đích chung
áp suất làm việc80 đến 250 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS8479899899
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTiêu thụ không khíBên trong Dia.Tối đa dBABên ngoài Dia.KiểuGiá cả
EXAIR 2400 Air Wipe 1/4 inch Npt 0.5 inch Id nhôm | AD8NEK 4LCH2 240013.9 scfm0.500 "64 ở 80 PSI3-1 / 4 "Mục đích chung€495.34
EXAIR 2401 Air Wipe 1/4 inch Npt 1 inch Id nhôm | AD8NEM 4LCH4 240119.1 scfm1"64 ở 80 PSI3.75 "Mục đích chung€585.18
EXAIR 2403 Air Wipe 1/4 Inch Npt Đường kính 3 inch Nhôm | AE9GCX6JJN1 240339.8 scfm3"79 ở 80 PSI5.75 "Hiệu quả cao, Mục đích chung€1,252.34
EXAIR 2404 Air Wipe 1/4 inch Npt Đường kính nhôm 4 inch | AE9GCZ6JJN3 240450.2 scfm4"81 ở 80 PSI6.75 "Hiệu quả cao, Mục đích chung€1,732.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXAIR 2402 Air Wipe 1/4 inch Npt 2 inch Id nhôm
€771.97 /đơn vị