Exair 10054 | Dao Khí 1/4 Inch Npt Nhôm Dài 54 Inch | 6jjl5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EXAIR 10054 Air Knife 1/4 inch Npt Chiều dài 54 inch Nhôm | AE9GCQ 6JJL5

EXAIR 10054 Dao khí 1/4 inch Npt Chiều dài 54 inch Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AE9GCQ phần: 10054Tham chiếu chéo: 6JJL5
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
€1,805.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDao không khí
(F) Đầu vào NPT1 / 4 "
Tiêu thụ không khí156 scfm
Khoảng trống khe gió (In.)0.002
Chiều rộng khe gió (In.)54
Vật chấtNhôm
Tối đa dBA64 ở 80 PSI
Tối đa Nhiệt độ.180 F
Số lượng cửa vào5
Độ sâu tổng thể1.75 "
Độ dày tổng thể1.44 "
Chiều rộng tổng thể54 "
KiểuHiệu quả cao, Mục đích chung
áp suất làm việc80 đến 250 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.7
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)137.92
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8479810000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXAIR 10054 Dao khí 1/4 inch Npt Chiều dài 54 inch Nhôm
€1,805.36 /đơn vị