<span Class='notranslate'>Everpure </span> Ev9797-20 | Steamer Deliming System 3/4 In | 5wfh3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EVERPURE EV9797-20 Hệ thống phân định cặn bằng nồi hấp 3/4 In | AE7AJQ 5WFH3

EVERPURE EV9797-20 Steamer Deliming System 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AE7AJQ phần: EV9797-20Tham chiếu chéo: 5WFH3
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
€335.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHệ thống lọc nồi hấp với chất ức chế cặn
Yêu cầu hộp mựcMfr. Số EV9799-02, EV9798-35
MàuĐen
Kết nối3 / 4 "NPT
Bộ lọc truyền thônghỗn hợp thủy
Tốc độ dòng6 gpm
Vật liệu đầunhựa
Vật liệu vỏnhựa
Max. Sức ép125 psi
Tối đa Nhiệt độ.125 độ F
Min. áp lực10 psi
Số lượng hộp mực được yêu cầu3
Độ sâu tổng thể5.5 "
Chiều cao tổng thể12.5 "
Chiều rộng tổng thể5.25 "
Giảm áp suất1 đến 5 psi
GiảmQuy mô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.04
Chiều cao tàu (cm)13.72
Chiều dài tàu (cm)74.68
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8421210000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • With Gauge / Without Gauge (Không có Gauge)
  • Có van / Không có van (Không có van)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBộ lọc truyền thôngTốc độ dòngVật liệu vỏTối đa Nhiệt độ.Độ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Hệ thống lọc bằng hơi nước EVERPURE EV9797-22 Twin 3/4 In | AF2UFJ 6XWU2 EV9797-22Carbon5 gpmNhôm100 độ F7"25.5 "20.5 "€1,196.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EVERPURE EV9797-20 Steamer Deliming System 3/4 In
€335.90 /đơn vị