Everpure Ev9795-80 | Hệ Thống Lọc Sơ Bộ 10 Micron | 5wfh1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EVERPURE EV9795-80 Hệ thống lọc tiền 10 Micron | AE7AJN 5WFH1

EVERPURE Hệ thống tiền lọc EV9795-80 10 Micron

Trong kho
Khoản mục: AE7AJN phần: EV9795-80Tham chiếu chéo: 5WFH1

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€129.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHệ thống lọc sơ bộ
Yêu cầu hộp mựcMfr. Số EV9534-40, EV9534-12, 255481-43
MàuĐen và trong
Kết nối3 / 4 "
Bộ lọc truyền thôngBộ lọc sơ bộ kéo sợi chặt chẽ
Tốc độ dòng8 gpm
Vật liệu đầunhựa
Vật liệu vỏnhựa
Max. Sức ép125 psi
Tối đa Nhiệt độ.100 độ F
Micron10
Min. áp lực10 psi
Số lượng hộp mực được yêu cầu1
Độ sâu tổng thể5.5 "
Chiều cao tổng thể12.5 "
Chiều rộng tổng thể5.25 "
Giảm áp suất1 đến 5 psi
GiảmTrầm tích
Cuộc sống phục vụ9000 gal.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.86
Chiều cao tàu (cm)14.48
Chiều dài tàu (cm)48.01
Chiều rộng tàu (cm)15.49
Mã HS8421210000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • With Gauge / Without Gauge (Không có Gauge)
  • Có van / Không có van (Không có van)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểGiá cả
EVERPURE EV9795-90 Hệ thống lọc tiền 10 Micron | AE7AJP 5WFH2 EV9795-9022.5 "€209.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EVERPURE Hệ thống tiền lọc EV9795-80 10 Micron
€129.92 /đơn vị