Everpure Ev9627-14 | Hộp lọc 1 Gpm 125 Psi Chiều cao 10-1/2 Inch | 32ul60 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hộp lọc EVERPURE EV9627-14 1 gpm 125 psi Chiều cao 10-1 / 2 inch | AG3CCC 32UL60

EVERPURE Hộp lọc EV9627-14 1 gpm 125 psi Chiều cao 10-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AG3CCC phần: EV9627-14Tham chiếu chéo: 32UL60
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
€196.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp lọc
Bộ lọc truyền thôngPolyphosphat
Tốc độ dòng1 gpm
Chiều cao10.5 "
Max. Sức ép125 psi
Tối đa Nhiệt độ.100 độ F
Micron0.5
Bên ngoài Dia.3"
GiảmHộp nạp liệu cho quy mô
Cuộc sống phục vụ25,000 gal.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.3
Chiều cao tàu (cm)27.94
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8421210000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBộ lọc truyền thôngTốc độ dòngChiều caoMax. Sức épMicronBên ngoài Dia.GiảmGiá cả
Hộp lọc EVERPURE EV9606-01 3.5 gpm 125 psi | AG3CBP 32UL48 EV9606-01Cơ khí, Fybredyne Media3.5 gpm20.75 "125 psi0.53"Quy mô€336.83
Hộp lọc EVERPURE EV9601-51 2 gpm 125 psi | AG3CBQ 32UL49 EV9601-51Cơ khí, Fybredyne Media2 gpm14.5 "125 psi0.53"Quy mô€155.22
Hộp lọc EVERPURE EV9607-41 1.5 gpm 125 psi | AG3CBR 32UL50 EV9607-41Carbon1.5 gpm17 "125 psi0.53"Clo, Vị, Mùi và Trầm tích€197.39
Hộp lọc EVERPURE EV9627-04 1.5 gpm 125 psi | AG3CBT 32UL51 EV9627-04Carbon1.5 gpm20.75 "125 psi0.53"Clo, Vị, Mùi và Trầm tích€207.73
Hộp lọc EVERPURE EV9627-16 2.5 gpm 125 psi | AG3CBU 32UL52 EV9627-16Carbon2.5 gpm20.75 "125 psi53"Clo, Vị, Mùi và Trầm tích€315.21
Hộp lọc EVERPURE EV9273-69 21 gpd 100 psi | AG3CBV 32UL53 EV9273-69Thẩm thấu ngược21 gpd14.5 "100 psi0.53"Chất rắn hòa tan€360.19
Hộp lọc EVERPURE EV9627-11 100 gpd 100 psi | AG3CBW 32UL54 EV9627-11Thẩm thấu ngược100 gpd17 "100 psi0.53"Chất rắn hòa tan€868.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EVERPURE Hộp lọc EV9627-14 1 gpm 125 psi Chiều cao 10-1/2 inch
€196.15 /đơn vị