<span Class='notranslate'>Everpure </span> Ev927570-75 | Drinking Water System 3/8 Inch Npt 0.5 Gpm | 23mu14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EVERPURE EV927570-75 Hệ thống nước uống 3/8 inch NPT 0.5 gpm | AG9ZCT 23MU14

EVERPURE EV927570-75 Drinking Water System 3/8 Inch NPT 0.5 gpm

Trong kho
Khoản mục: AG9ZCT phần: EV927570-75Tham chiếu chéo: 23MU14
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
€217.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHệ thống lọc nước
Yêu cầu hộp mựcMfr. Số EV9619-01
MàuĐen và bạc
Kết nối3 / 8 "NPT
Bộ lọc truyền thôngCarbon
Tốc độ dòng0.5 gpm
Vật liệu đầunhựa
Vật liệu vỏNhôm
Max. Sức ép125 psi
Tối đa Nhiệt độ.100 độ F
Micron0.5
Min. áp lực10 psi
Số lượng hộp mực được yêu cầu1
Độ sâu tổng thể4"
Chiều cao tổng thể19 "
Chiều rộng tổng thể4.25 "
Giảm áp suất1 đến 5 psi
GiảmVị, Mùi, Chì, Vi khuẩn
Cuộc sống phục vụ480 gal.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.72
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)52.07
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • With Gauge / Without Gauge: With Gauge
  • With Valve/Without Valve : Without Valve

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểMàuKết nốiGiảmBộ lọc truyền thôngTốc độ dòngMax. Sức épĐộ sâu tổng thểGiá cả
Hệ thống lọc EVERPURE EV9328-06 5 Gpm | AF7XRL 23MU17 EV9328-0630 "Đen và bạc3 / 4 "Quy mô, vi khuẩn, clo, vị, mùi, u nangCarbon5 gpm125 psi6.75 "€1,481.98
Hệ thống lọc EVERPURE EV9437-10 6.7 Gpm | AF7XRM 23MU18 EV9437-1034 "Đen và bạc3 / 4 "Quy mô, vi khuẩn, clo, vị, mùi, u nangCarbon6.7 gpm125 psi6.75 "€2,050.35
Hệ thống lọc nước EVERPURE EV9437-32 3/4 Inch Npt 15 Gpm | AF8MAG 28DZ91 EV9437-3226 "Đen3 / 4 "NPTClo, Hạt, Kìm hãm vi khuẩn, Chloramine, U nang, Vị giác, MùiFibredyne II15 GPM100 psi18.75 "€3,019.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EVERPURE EV927570-75 Drinking Water System 3/8 Inch NPT 0.5 gpm
€217.01 /đơn vị