Everpure Ev9275-60 | Hệ Thống Lọc Cà Phê 3/8 Inch Fnpt 0.5 Gpm | 23mu16 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hệ thống lọc cà phê EVERPURE EV9275-60 3/8 Inch Fnpt 0.5 Gpm | AF7XRK 23MU16

EVERPURE Hệ thống lọc cà phê EV9275-60 3/8 inch Fnpt 0.5 Gpm

Trong kho
Khoản mục: AF7XRK phần: EV9275-60Tham chiếu chéo: 23MU16
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
€134.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHệ thống lọc cà phê
Yêu cầu hộp mựcMfr. Số EV9618-07
MàuĐen và bạc
Kết nối3 / 8 "NPT
Bộ lọc truyền thôngCarbon
Tốc độ dòng0.5 gpm
Vật liệu đầunhựa
Vật liệu vỏNhôm
Max. Sức ép125 psi
Tối đa Nhiệt độ.100 độ F
Micron0.5
Min. áp lực10 psi
Số lượng hộp mực được yêu cầu1
Độ sâu tổng thể4"
Chiều cao tổng thể12 "
Chiều rộng tổng thể3.75 "
Giảm áp suất1 đến 5 psi
GiảmQuy mô, vi khuẩn, clo, vị, mùi, u nang
Cuộc sống phục vụ1500 gal.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.04
Chiều cao tàu (cm)36.07
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8421210000

Chi tiết sản phẩm:

  • With Gauge / Without Gauge (With Gauge)
  • Có van / Không có van (Có van)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKết nốiChiều cao tổng thểGiảmGiá cả
Hệ thống lọc cà phê EVERPURE EV9272-00 Đơn 1/4 In | AF2UFH 6XWU1 EV9272-00Đen1 / 4 "NPT16.5 "Vị và Mùi€202.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EVERPURE Hệ thống lọc cà phê EV9275-60 3/8 inch Fnpt 0.5 Gpm
€134.36 /đơn vị