ESSICK AIR 2YAE4-4UU13 Máy làm mát bay hơi ống dẫn 4500 Cfm 1/2hp
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ làm mát bay hơi ống dẫn |
Air Flow | 4500 cfm |
Màu | Cát mát |
Độ sâu | 34.125 " |
Phóng điện | Bên |
Lái xe | Với |
Loại ổ | Dây lưng |
Chiều dài mở ống dẫn | 17-3 / 4 " |
Chiều rộng mở ống | 17-3 / 4 " |
Chiều cao | 34.5 " |
Động cơ HP | 1/2 |
Trọng lượng hoạt động | 269 lb |
Độ dày tấm đệm | 2" |
Điện áp bơm | 115 |
Tốc độ | 1 |
điện áp | 115/230 |
Công suất nước | 12.5 gal. |
Chiều rộng | 34.12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 81.99 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 8479891000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tốc độ | Air Flow | Độ sâu | điện áp | Chiều rộng | Phóng điện | Lái xe | Loại điền | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N56 / 66D | 1 hoặc 2 | 5600 đến 6600 cfm | 39 " | 115 | 39 " | xuống | Nếu không có | Điền thủ công | €1,350.88 | ||
N43 / 48D | 1 hoặc 2 | 4000 đến 4800 cfm | 34.125 " | 115 | 34.12 " | xuống | Nếu không có | Điền thủ công | €1,141.15 | ||
N31D | 1 hoặc 2 | 2175 cfm | 28.125 " | 115 | 28.12 " | xuống | Nếu không có | Điền thủ công | €981.17 | ||
N55 / 65S | 1 hoặc 2 | 4190 / 4734 cfm | 39 " | 115 | 39 " | Bên | Nếu không có | Điền thủ công | €1,357.99 | ||
N40 / 45S | 1 hoặc 2 | 2973 đến 3432 cfm | 34.125 " | 115 | 34.12 " | Bên | Nếu không có | Điền thủ công | €1,048.73 | ||
N30S | 2 | 2077 cfm | 28.125 " | 115 | 28.12 " | Bên | Nếu không có | Tự động điền | €888.76 | ||
2YAE5-2HTK5 | 2 | 3000 cfm | 28.125 " | 115 | 28.12 " | Bên | Với | - | €1,221.11 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.