Essick Air 110291 | 6ffh6 | Ròng rọc đai chữ V có thể thay đổi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ESSICK AIR 110291 Ròng rọc dây đai chữ V 1-1/8 Biến bước 3.5 Đường kính ngoài Sắt | AE8TKW 6FFH6

ESSICK AIR 110291 Ròng rọc đai chữ V 1-1/8 Biến bước 3.5 Đường kính ngoài Sắt

Trong kho
Khoản mục: AE8TKW phần: 110291Tham chiếu chéo: 6FFH6

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€339.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRòng rọc vành đai V có thể thay đổi
Đường kính vành đai 3L.2.7 "thành 3.5"
Đường kính quảng cáo đai 4L, A hoặc AX.2.9 "thành 3.9"
Đường kính quảng cáo đai 5L, B hoặc BX.3 "thành 4"
Đường kính lỗ khoan.1.125 "
Loại lỗ khoanĐã sửa lỗ khoan
Yêu cầu ống lótKhông áp dụng
Xây dựngRắn
Phù hợp với trục Dia.1.125 "
Kích thước rãnh then0.25 "x 0.125"
Vật chấtGang thep
Số rãnh2
Bên ngoài Dia.3.5 "
Đặt vít bao gồm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.81
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8425190000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính quảng cáo đai 4L, A hoặc AX.Đường kính lỗ khoan.Phù hợp với trục Dia.Kích thước rãnh thenBên ngoài Dia.Giá cả
ESSICK AIR 110290 Ròng rọc dây đai chữ V 7/8 Biến bước 3.25 Đường kính ngoài Sắt | AE8TKV 6FFH5 1102902.8 "thành 3.4"7 / 8 "7 / 8 "0.187 "x0.093"3.25 "€272.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ESSICK AIR 110291 Ròng rọc đai chữ V 1-1/8 Biến bước 3.5 Đường kính ngoài Sắt
€339.47 /đơn vị