ESAB Máy hàn que W1003210, Điện áp đầu vào 120 VAC
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thợ hàn thanh |
amps | 20 |
Chu kỳ | 60A @ 22.4V, 45% / 15 đến 90A @ 23.6 V, 20% |
Hz | 50/60 |
Điện áp đầu vào | 120 VAC |
OCV | 60 |
Dải đầu ra | 10 để 90 |
Độ sâu tổng thể | 13.5 |
Chiều cao tổng thể | 9-7/64 |
Chiều rộng tổng thể | 5-7/64 |
Giai đoạn | 1 |
Sản lượng đánh giá | DC: 95A / 13.8V / 20% |
Quy trình hàn | Dính, TIG |
Trọng lượng tàu (kg) | 12.69 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.