ESAB 0558102240 Multiprocess Welder
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thợ hàn đa quy trình |
Dải dòng điện | 5A đến 240A |
Kiểu kết nối | 8-Pin ESAB |
Tần số vào | 50 / 60 Hz |
Điện áp mở mạch | 68V DC |
Dòng ra | 240A |
Độ sâu tổng thể | 23 " |
Chiều cao tổng thể | 16 " |
Chiều rộng tổng thể | 9" |
Giai đoạn | 1 |
Loại phích cắm | 6-50P |
Chiều dài dây nguồn | 6 1/2 ft. |
Dây Dia. | Không |
Quốc gia | Trung Quốc |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.