ERTALYTE 2NHT4 Rod Pet-p Off White Đường kính 1/2 inch x Chiều dài 6 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh cổ phiếu |
Màu | Mau trăng Nga |
đường kính | 1 / 2 " |
Dung sai đường kính | + 0.003 / -0.000 " |
Chiều dài | 6 ft. |
Dung sai chiều dài | + 0.125 / -0.000 " |
Vật chất | PET-P |
Tối đa Nhiệt độ. | 210 F |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | 32 độ F |
Độ bền kéo | 10,500 psi |
Kiểu | Chất bôi trơn rắn |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.36 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 184.15 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 3916905000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Độ bền kéo | Màu | đường kính | Kiểu | Dung sai đường kính | Chiều dài | Dung sai chiều dài | Tối đa Nhiệt độ. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UTW5 | 12400 PSI | trắng | 1 / 2 " | Lớp tự nhiên | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | €5.63 | |
1UTW7 | 12400 PSI | trắng | 5 / 8 " | Lớp tự nhiên | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | €7.53 | |
1UTW9 | 12400 PSI | trắng | 3 / 4 " | Lớp tự nhiên | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | €9.37 | |
1UTX3 | 12400 PSI | trắng | 7 / 8 " | Lớp tự nhiên | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | €14.70 | |
1UTX6 | 12400 PSI | trắng | 1" | Lớp tự nhiên | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | €19.35 | |
1UTX9 | 12400 PSI | trắng | 1.125 " | Lớp tự nhiên | + 0.005 / -0.000 " | 1 ft. | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | €27.30 | |
1UTY3 | 12400 PSI | trắng | 1.25 " | Lớp tự nhiên | + 0.005 / -0.000 " | 1 ft. | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | €24.49 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.