Ertalyte 2nhk2 | Tấm Pet-p Trắng 3/8 Inch 12 X 24 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ERTALYTE 2NHK2 Tấm Pet-p Trắng 3/8 Inch 12 x 24 In | AC2VUU

ERTALYTE 2NHK2 Tờ Pet-p Trắng 3/8 inch 12 x 24 inch

Trong kho
Khoản mục: AC2VUU phần: 2NHK2
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
€580.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTờ rơi
MàuMau trăng Nga
Chiều dài24 "
Dung sai chiều dài+0.125 "/ - 0.000"
Vật chấtPET-P
Loại vật liệuChất bôi trơn rắn
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi32 độ đến 210 độ F
Độ bền kéo10,500 psi
bề dầy0.375 "
Độ dày dung sai+0.025 "/ - 0.000"
Chiều rộng12 "
Dung sai chiều rộng+0.125 "/ - 0.000"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.95
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)62.23
Chiều rộng tàu (cm)31.75
Mã HS3920620090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dày dung saiMàuChiều dàiChiều rộngDung sai chiều rộngDung sai chiều dàiLoại vật liệuNhiệt độ hoạt động. Phạm viGiá cả
ERTALYTE 1URD3 Tờ Pet-p Trắng 1/4 inch T 12 x 12 In | AB3PXU 1URD3+0.025 "/ - 0.000"trắng12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Lớp tự nhiên-40 độ đến 210 độ F€115.50
ERTALYTE 1URD9 Tờ Pet-p Trắng 1/2 inch T 12 x 12 In | AB3PXY 1URD9+0.025 "/ - 0.000"trắng12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Lớp tự nhiên-40 độ đến 210 độ F€178.67
ERTALYTE 1URE3 Tờ Pet-p Trắng 5/8 Inch T 12 x 12 In | AB3PYA 1URE3+0.025 "/ - 0.000"trắng12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Lớp tự nhiên-40 độ đến 210 độ F€224.32
ERTALYTE 1URE6 Tờ Pet-p Trắng 3/4 Inch T 12 x 12 In | AB3PYC 1URE6+0.025 "/ - 0.000"trắng12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Lớp tự nhiên-40 độ đến 210 độ F€269.18
ERTALYTE 1URE9 Tờ Pet-p Trắng 1 Inch T 12 x 12 In | AB3PYD 1URE9+0.025 "/ - 0.000"trắng12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Lớp tự nhiên-40 độ đến 210 độ F€376.98
ERTALYTE 1URF3 Tờ Pet-p Trắng 1 1/4 Inch T 12 x 12 In | AB3PYF 1URF3+0.025 "/ - 0.000"trắng12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Lớp tự nhiên-40 độ đến 210 độ F€447.60
ERTALYTE 1URF6 Tờ Pet-p Trắng 1 1/2 Inch T 12 x 12 In | AB3PYG 1URF6+0.025 "/ - 0.000"trắng12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Lớp tự nhiên-40 độ đến 210 độ F€553.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ERTALYTE 2NHK2 Tờ Pet-p Trắng 3/8 inch 12 x 24 inch
€580.66 /đơn vị