ERTALYTE 1UVK6 Rod Pet-p White Đường kính 1/2 x Chiều dài 6 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh cổ phiếu |
Màu | trắng |
đường kính | 1 / 2 " |
Dung sai đường kính | + 0.003 / -0.000 " |
Chiều dài | 6 ft. |
Dung sai chiều dài | + 0.060 / -0.000 " |
Vật chất | PET-P |
Tối đa Nhiệt độ. | 230 F |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | -30 độF |
Độ bền kéo | 12400 PSI |
Kiểu | Lớp tự nhiên |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.27 |
Mã HS | 3916905000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Độ bền kéo | Màu | đường kính | Kiểu | Dung sai đường kính | Chiều dài | Dung sai chiều dài | Tối đa Nhiệt độ. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UTW5 | 12400 PSI | trắng | 1 / 2 " | Lớp tự nhiên | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | €5.63 | |
1UTW7 | 12400 PSI | trắng | 5 / 8 " | Lớp tự nhiên | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | €7.53 | |
1UTW9 | 12400 PSI | trắng | 3 / 4 " | Lớp tự nhiên | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | €9.37 | |
1UTX3 | 12400 PSI | trắng | 7 / 8 " | Lớp tự nhiên | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | €14.70 | |
1UTX6 | 12400 PSI | trắng | 1" | Lớp tự nhiên | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | €19.35 | |
1UTX9 | 12400 PSI | trắng | 1.125 " | Lớp tự nhiên | + 0.005 / -0.000 " | 1 ft. | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | €27.30 | |
1UTY3 | 12400 PSI | trắng | 1.25 " | Lớp tự nhiên | + 0.005 / -0.000 " | 1 ft. | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | €24.49 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.