Ertalyte 1uvd8 | Rod Pet-p Trắng 5/8 Dia. Chiều dài X 3 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ERTALYTE 1UVD8 Rod Pet-p Trắng 5/8 Đường kính x 3 feet Chiều dài | AB3QGG

ERTALYTE 1UVD8 Rod Pet-p White Đường kính 5/8 x Chiều dài 3 feet

Trong kho
Mục: AB3QGG phần: 1UVD8
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
€18.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh cổ phiếu
Màutrắng
đường kính5 / 8 "
Dung sai đường kính+ 0.003 / -0.000 "
Chiều dài3 ft.
Dung sai chiều dài+ 0.060 / -0.000 "
Vật chấtPET-P
Tối đa Nhiệt độ.230 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-30 độF
Độ bền kéo12400 PSI
KiểuLớp tự nhiên

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS3916905000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ bền kéoMàuđường kínhKiểuDung sai đường kínhChiều dàiDung sai chiều dàiTối đa Nhiệt độ.Giá cả
ERTALYTE 1UTW5 Rod Pet-p White Đường kính 1/2 x Chiều dài 1 feet | AB3QEA 1UTW512400 PSItrắng1 / 2 "Lớp tự nhiên+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€5.63
ERTALYTE 1UTW7 Rod Pet-p White Đường kính 5/8 x Chiều dài 1 feet | AB3QEC 1UTW712400 PSItrắng5 / 8 "Lớp tự nhiên+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€7.53
ERTALYTE 1UTW9 Rod Pet-p White Đường kính 3/4 x Chiều dài 1 feet | AB3QEE 1UTW912400 PSItrắng3 / 4 "Lớp tự nhiên+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€9.37
ERTALYTE 1UTX3 Rod Pet-p White Đường kính 7/8 x Chiều dài 1 feet | AB3QEH 1UTX312400 PSItrắng7 / 8 "Lớp tự nhiên+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€14.70
ERTALYTE 1UTX6 Rod Pet-p White 1 Đường kính x 1 Chiều dài Chân | AB3QEL 1UTX612400 PSItrắng1"Lớp tự nhiên+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€19.35
ERTALYTE 1UTX9 Rod Pet-p White 1 Đường kính 1/8 x Chiều dài 1 feet | AB3QEP 1UTX912400 PSItrắng1.125 "Lớp tự nhiên+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€27.30
ERTALYTE 1UTY3 Rod Pet-p White 1 Đường kính 1/4 x Chiều dài 1 feet | AB3QET 1UTY312400 PSItrắng1.25 "Lớp tự nhiên+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€24.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ERTALYTE 1UVD8 Rod Pet-p White Đường kính 5/8 x Chiều dài 3 feet
€18.93 /đơn vị