<span Class='notranslate'>Ericson </span> 1612-cw6p-am | Connector Industrial 5-20r 20a 125vac | 40lm99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu Nối ERICSON 1612-CW6P-AM Công Nghiệp 5-20R 20A 125VAC | AH9NHN 40LM99

ERICSON Đầu nối 1612-CW6P-AM Công nghiệp 5-20R 20A 125VAC

Trong kho
Mục: AH9NHN phần: 1612-CW6P-AMTham chiếu chéo: 40LM99
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
€89.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối lưỡi thẳng kín nước
amps20
Kháng khuẩn
MàuMàu vàng
Kích thước dây0.300 "thành 0.625"
Lớpcông nghiệp
HP1.0
Đánh giá IP65, 66, 67
Vật chấtNhựa đàn hồi nhiệt dẻo
Cấu hình phích cắm NEMA5-20R
Số lượng cực2
Số lượng dây3
Giai đoạn1
Đèn báo có điệnKhông
điện áp125 VAC
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chống ăn mòn: Có
  • Các tính năng đặc biệt: Chống ăn mòn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsHPCấu hình phích cắm NEMAđiện ápGiá cả
Đầu Nối ERICSON 1610-CW6P-AM Công Nghiệp 5-15R 15A 125VAC | AH9NHU 40LN05 1610-CW6P-AM150.55-15R125 VAC€90.72
Đầu Nối ERICSON 1616-CW6P-AM Công Nghiệp 6-20R 20A 250VAC | AH9NHV 40LN06 1616-CW6P-AM202.06-20R250 VAC€88.80
Đầu Nối ERICSON 1614-CW6P-AM Công Nghiệp 6-15R 15A 250VAC | AH9NJJ 40LN19 1614-CW6P-AM151.56-15R250 VAC€80.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ERICSON Đầu nối 1612-CW6P-AM Công nghiệp 5-20R 20A 125VAC
€89.57 /đơn vị