Erico Tdx200c277/480 | Tivi Nhỏ Gọn 200ka Nema 4 3ph 277/480v | 18k866 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ERICO TDX200C277 / 480 Tvss Nhỏ gọn 200ka Nema 4 3ph 277 / 480v | AA8KMN 18K866

ERICO TDX200C277 / 480 Tvss Nhỏ gọn 200ka Nema 4 3ph 277 / 480v

Trong kho
Mặt hàng: AA8KMN phần: TDX200C277 / 480Tham chiếu chéo: 18K866
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
€2,425.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỨc chế
Độ sâu3.07
Enclosure liệuNhôm
Tuýt lọcKhông lọc
Chú thíchCó thể được lắp đặt ở vị trí Loại 1 hoặc 2 phù hợp với NEC 2008
Đánh giá IP65
Chiều dài11 "
Dòng xung sét25KA
Vật chấtNhôm, IP65 (NEMA 4)
Tối đa Tiếp tục hoạt động điện áp320 LN, 550 LL
Tối đa Dòng điện tăng trên mỗi pha200KA
Các phương thức bảo vệTất cả các chế độ được bảo vệ
Phong cách gắn kếtBảng điều khiển, núm vú thẳng 3/4 "(Tấm lắp phẳng tùy chọn cho vách thạch cao)
Xả danh nghĩa20KA
Số lượng dây4 dây + nối đất
Giai đoạn3Y
Đánh giá hiện tại ngắn mạch200KA
Kiểugọn nhẹ
điện áp277/480
Đánh giá bảo vệ điện áp1000V (LN), 1800 (LL), 1200V (NG), 1200V (LG) (mô-đun)
Chiều rộng3.31

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.16
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)39.62
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8536308000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng dâyGiai đoạnKiểuđiện ápChiều rộngGiá cả
ERICO TDX200C120 / 208 Tvss Nhỏ gọn 200ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KML 18K864 TDX200C120 / 2084 dây + nối đất3Ygọn nhẹ120/2083.31€2,458.58
ERICO TDX200C120 / 240 Tvss Nhỏ gọn 200ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMM 18K865 TDX200C120 / 2403 dây + nối đất1Sgọn nhẹ120/2403.31€2,156.10
ERICO TDX200S120 / 208 Tvss Nhỏ gọn 200ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KMP 18K867 TDX200S120 / 2084 dây + nối đất3YModular120/2085.12€4,144.35
ERICO TDX200S120 / 240 Tvss Nhỏ gọn 200ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMQ 18K868 TDX200S120 / 2403 dây + nối đất1SModular120/2405.12€3,743.22
ERICO TDX200S277 / 480 Tvss Nhỏ gọn 200ka Nema 4 3ph 277 / 480v | AA8KMR 18K869 TDX200S277 / 4804 dây + nối đất3YModular277/4805.12€4,470.57
ERICO TDX200S480D Tvss Nhỏ gọn 200ka Nema 4 3ph 480v | AA8KMT 18K870 TDX200S480D3 dây + nối đất3DModular4805.12€4,367.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ERICO TDX200C277 / 480 Tvss Nhỏ gọn 200ka Nema 4 3ph 277 / 480v
€2,425.16 /đơn vị