Erico Tdx100m277/480 | Tivi Modul 100ka Nema 4 3ph 277/480v | 18k862 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ERICO TDX100M277/480 Tvss Mô-đun 100ka Nema 4 3ph 277/480v | AA8KMJ 18K862

ERICO TDX100M277 / 480 Tvss Mô-đun 100ka Nema 4 3ph 277 / 480v

Trong kho
Khoản mục: AA8KMJ phần: TDX100M277 / 480Tham chiếu chéo: 18K862

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€2,251.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỨc chế
Độ sâu3.07
Enclosure liệuNhôm
Tuýt lọcKhông lọc
Chú thíchCó thể được lắp đặt ở vị trí Loại 1 hoặc 2 phù hợp với NEC 2008
Đánh giá IP65
Chiều dài9.45
Dòng xung sét12KA
Vật chấtNhôm, IP65 (NEMA 4)
Tối đa Tiếp tục hoạt động điện áp320 LN, 550 LL
Tối đa Dòng điện tăng trên mỗi pha100KA
Các phương thức bảo vệTất cả các chế độ được bảo vệ
Phong cách gắn kếtBảng điều khiển, núm vú thẳng 3/4 "(Tấm lắp phẳng tùy chọn cho vách thạch cao)
Xả danh nghĩa20KA
Số lượng dây4 dây + nối đất
Giai đoạn3Y
Đánh giá hiện tại ngắn mạch200KA
KiểuModular
điện áp277/480
Đánh giá bảo vệ điện áp1200V (LN), 1800 (LL), 1200V (NG), 1200V (LG) (mô-đun)
Chiều rộng3.31

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.05
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)39.37
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8536308000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng dâyGiai đoạnđiện ápGiá cả
ERICO TDX100M120/208 Tivi dạng mô-đun 100ka Nema 4 3ph 120/208v | AA8KME 18K858 TDX100M120 / 2084 dây + nối đất3Y120/208€2,308.99
ERICO TDX100M120/240 Tivi dạng mô-đun 100ka Nema 4 1ph 120/240v | AA8KMF 18K859 TDX100M120 / 2403 dây + nối đất1S120/240€2,063.89
ERICO TDX100M120/240D Tivi dạng mô-đun 100ka Nema 4 3ph 120/240v | AA8KMG 18K860 TDX100M120 / 240D4 dây + nối đất3HLD120/240€2,284.75
ERICO TDX100M240D Tvss Mô-đun 100ka Nema 4 3ph 240v | AA8KMH 18K861 TDX100M240D3 dây + nối đất3D240€2,280.40
ERICO TDX100M480D Tvss Mô-đun 100ka Nema 4 3ph 480v | AA8KMK 18K863 TDX100M480D3 dây + nối đất3D480€2,306.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ERICO TDX100M277 / 480 Tvss Mô-đun 100ka Nema 4 3ph 277 / 480v
€2,251.15 /đơn vị