Erico Tdx100c120/208 | Tivi Nhỏ Gọn 100ka Nema 4 3ph 120/208v | 18k854 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ERICO TDX100C120 / 208 Tvss Nhỏ gọn 100ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KMA 18K854

ERICO TDX100C120 / 208 Tvss Nhỏ gọn 100ka Nema 4 3ph 120 / 208v

Trong kho
Khoản mục: AA8KMA phần: TDX100C120 / 208Tham chiếu chéo: 18K854
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
€1,727.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỨc chế
Độ sâu3.07
Enclosure liệuNhôm
Tuýt lọcKhông lọc
Chú thíchCó thể được lắp đặt ở vị trí Loại 1 hoặc 2 phù hợp với NEC 2008
Đánh giá IP65
Chiều dài6.02
Dòng xung sét12KA
Vật chấtNhôm, IP65 (NEMA 4)
Tối đa Tiếp tục hoạt động điện áp170 LN, 276 LL
Tối đa Dòng điện tăng trên mỗi pha100KA
Các phương thức bảo vệTất cả các chế độ được bảo vệ
Phong cách gắn kếtBảng điều khiển, núm vú thẳng 3/4 "(Tấm lắp phẳng tùy chọn cho vách thạch cao)
Xả danh nghĩa20KA
Số lượng dây4 dây + nối đất
Giai đoạn3Y
Đánh giá hiện tại ngắn mạch200KA
Kiểugọn nhẹ
điện áp120/208
Đánh giá bảo vệ điện áp600V (LN), 1000 (LL), 600V (NG), 700V (LG) (mô-đun)
Chiều rộng3.31

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.42
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)30.99
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8536308000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng dâyGiai đoạnđiện ápGiá cả
ERICO TDX100C120 Tvss Nhỏ gọn 100ka Nema 4 1ph 120v | AA8KLZ 18K853 TDX100C1202 dây + nối đất1120€1,008.03
ERICO TDX100C120 / 240 Tvss Nhỏ gọn 100ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMB 18K855 TDX100C120 / 2403 dây + nối đất1S120/240€1,385.80
ERICO TDX100C240 Tvss Nhỏ gọn 100ka Nema 4 1ph 240v | AA8KMC 18K856 TDX100C2402 dây + nối đất1240€1,153.02
ERICO TDX100C277 / 480 Tvss Nhỏ gọn 100ka Nema 4 3ph 277 / 480v | AA8KMD 18K857 TDX100C277 / 4804 dây + nối đất3Y277/480€1,629.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ERICO TDX100C120 / 208 Tvss Nhỏ gọn 100ka Nema 4 3ph 120 / 208v
€1,727.53 /đơn vị