Ergodyne 3101 | Dây buộc dụng cụ Vít khóa đơn 35-42in 15lb | 23mu30 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ERGODYNE 3101 Dụng cụ Dây buộc Vít khóa đơn 35-42in 15lb | AB7JQX 23MU30

ERGODYNE 3101 Dụng cụ Dây buộc Vít khóa đơn 35-42in 15lb

Trong kho
Khoản mục: AB7JQX phần: 3101Tham chiếu chéo: 23MU30
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
€32.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDụng cụ dây buộc
MàuVôi
phần cứngCarabineer đơn
Vật liệu phần cứngThép không gỉ
Chiều dài35 "thành 42"
Chất liệu dây chuyềnNylon hình ống lưới
Tối đa Tải trọng làm việc15 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)10.96
Chiều dài tàu (cm)36.51
Chiều rộng tàu (cm)26.51
Mã HS6307909995
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: SQUIDS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhphần cứngChiều dàiGiá cả
Dụng cụ ERGODYNE 3101EXT Dây buộc Vít khóa đơn 42-54 inch 15lb | AF7XRT 23MU31 3101EXTCarabineer mở rộng đơn42 "thành 54"€41.46
ERGODYNE 3111 Công cụ Dây buộc Vít khóa kép 35-42in 15lb | AF7XRU 23MU32 3111Carabineer kép35 "thành 42"€64.79
ERGODYNE 3111EXT Công cụ Dây buộc Vít khóa kép 42-54 inch 15lb | AF7XRV 23MU33 3111EXTCarabineer mở rộng kép42 "thành 54"€52.69
ERGODYNE 3311 Công cụ Dây buộc Twinleg 35-42 Inch Khóa ba lần 15lb | AF7XRW 23MU34 3311Twin Leg cho Triple Carabineer35 "thành 42"€84.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ERGODYNE 3101 Dụng cụ Dây buộc Vít khóa đơn 35-42in 15lb
€32.24 /đơn vị