Erem 670ep | Kềm Cắt Cuối 4-1/4 Inch | 24ac77 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kềm cắt cuối EREM 670EP 4-1 / 4 Inch | AH2AHQ 24AC77

EREM Kềm cắt cuối 670EP 4-1 / 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AH2AHQ phần: 670EPTham chiếu chéo: 24AC77
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
€240.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKềm cắt cuối
Năng lực cắt / Vật liệu.015 / Trung bình đến .023 / Đồng
Cắt cạnhXả hoàn toàn
Xử lý MàuMàu xanh da trời
Loại xử lýĐệm Grip
Hàm dài11 / 32 "
Hàm rộng11 / 32 "
Vật chấtThép công cụ Carbon cao
Tối đa Mở hàm9 / 32 "
Chiều dài tổng thể4.25 "
Mùa xuân trở về
Mẹo rộng1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)7.82
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Quốc giaCH

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EREM Kềm cắt cuối 670EP 4-1 / 4 inch
€240.95 /đơn vị