Erem 2477e | Dao cắt chéo 6 inch Chiều dài tổng thể 15/32 Inch Chiều dài hàm | 5ept3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt chéo EREM 2477E 6 inch Chiều dài tổng thể 15/32 Inch Chiều dài hàm | AE3QGX 5EPT3

EREM Máy cắt chéo 2477E Chiều dài tổng thể 6 inch Chiều dài hàm 15/32 inch

Trong kho
Mục: AE3QGX phần: 2477ETham chiếu chéo: 5EPT3
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
€146.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt chéo cách điện
CắtThùng
Năng lực cắt / Vật liệuDây trung bình đến 1/32" và Đồng đến 3/64"
Xử lý MàuXanh lam / xám
Loại xử lýergonomic
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài15 / 32 "
Hàm rộng15 / 64 "
Vật chấtDây trung bình đến 1/32" và Đồng đến 3/64"
Không đánh dấuKhông
Loại mũiGiảm dần
Chiều dài tổng thể6"
Mùa xuân trở về
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Xếp hạng điện áp1000V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)14.99
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS8203206030
Quốc giaCH

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EREM Máy cắt chéo 2477E Chiều dài tổng thể 6 inch Chiều dài hàm 15/32 inch
€146.83 /đơn vị