Erem 2475e | Kềm cắt đầu Esd 5-3/16 In | 5ept2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kềm cắt EREM 2475E Esd 5-3 / 16 In | AE3QGW 5EPT2

EREM Kềm cắt cuối 2475E Esd 5-3 / 16 In

Trong kho
Mục: AE3QGW phần: 2475ETham chiếu chéo: 5EPT2
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
€171.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKềm cắt ESD
Năng lực cắt / Vật liệuDây đồng đến 0.047 "
Cắt cạnhThùng
Xử lý MàuXanh lam / Xám
Loại xử lýergonomic
Hàm dài15 / 64 "
Hàm rộng15 / 64 "
Vật chấtThép công cụ Carbon cao
Chiều dài tổng thể5.187 "
Mùa xuân trở về
Mẹo rộng1 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)14.99
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8423810030
Quốc giaCH

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNăng lực cắt / Vật liệuHàm dàiMẹo rộngGiá cả
Kềm cắt EREM 2482E Esd 5-3 / 16 In | AE3QGY 5EPT4 2482EDây trung bình đến 0.015 và Đồng đến 0.023 "5 / 32 "3 / 64 "€153.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EREM Kềm cắt cuối 2475E Esd 5-3 / 16 In
€171.41 /đơn vị