<span Class='notranslate'>Erem </span> 2442p | Solid Joint Pliers 5-3/4in 1-5/16 Inch Jaw | 5epr9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EREM 2442P Solid Joint Pliers 5-3/4in 1-5/16 Inch Jaw | AE3QGT 5EPR9

EREM 2442P Solid Joint Pliers 5-3/4in 1-5/16 Inch Jaw

Trong kho
Khoản mục: AE3QGT Model: 2442PTham chiếu chéo: 5EPR9
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
€123.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm mũi phẳng
Năng lực cắt / Vật liệuKhông xác định
Xử lý MàuXanh lam / Xám
Loại xử lýergonomic
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài3 / 64 "
Hàm rộng1 / 8 "
Vật chấtThép công cụ Carbon cao
Tối đa Mở hàm1 / 2 "
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể5.75 "
Mùa xuân trở về
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng3 / 64 "
Xếp hạng điện ápKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)15.75
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS8203206030
Quốc giaCH

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EREM 2442P Solid Joint Pliers 5-3/4in 1-5/16 Inch Jaw
€123.66 /đơn vị