Erem 2411p | Kìm Mũi Kim 5-3/4 1-5/16 Hàm | 5epr4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm bấm kim EREM 2411P 5-3 / 4 1-5 / 16 Hàm | AE3QGM 5EPR4

EREM Kìm mũi kim 2411P 5-3 / 4 1-5 / 16 Hàm

Trong kho
Mục: AE3QGM Model: 2411PTham chiếu chéo: 5EPR4
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
€122.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm mũi kim ESD
Năng lực cắt / Vật liệuKhông xác định
Xử lý MàuXanh lam / Xám
Loại xử lýergonomic
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài1 5 / 16 "
Loại hàmMịn
Hàm rộng15 / 64 "
Vật chấtThép công cụ Carbon cao
Tối đa Mở hàm1-9 / 32 "
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể5.75 "
Mùa xuân trở về
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng3 / 64 "
Xếp hạng điện ápKhông áp dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)14.99
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8423810030
Quốc giaCH

Chi tiết sản phẩm:

  • Hình dạng mũi (thẳng)
  • Máy cắt bên (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Kìm bấm kim EREM 2411PD 5-3 / 4 1-5 / 16 Hàm | AE3QGN 5EPR5 2411PD€123.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EREM Kìm mũi kim 2411P 5-3 / 4 1-5 / 16 Hàm
€122.76 /đơn vị