EQUIPTO Tủ ngăn kéo mô-đun 4340D24N-RD, 18 ngăn kéo, Kích thước 36 7/8 inch x 25 inch x 59 inch, Màu đỏ anh đào
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ ngăn kéo mô-đun |
Chiều sâu tủ | 25 " |
Chiều cao tủ | 59 " |
Chiều rộng tủ | 36 7 / 8 " |
Màu | Cherry Red |
Khả năng ngăn kéo | 200 lbs. |
Độ sâu ngăn kéo | 22 " |
Chiều rộng ngăn kéo | 31 7 / 16 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Xử lý vật liệu | Nhôm |
Loại xử lý | Kéo bằng giá đỡ nhãn |
Cơ chế khóa | Có khóa |
Vật chất | Thép |
Chiều cao ngăn có thể sử dụng (In.) | 3" |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
4340D24N-GY | Màu xám đen | €14,998.49 | RFQ
| |
4340D24N-PY | Putty | €7,260.12 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.