EQUIPTO Tủ lưu trữ 1715 LSH Màu vàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ |
Màu tủ | Màu vàng |
Loại cửa | Hướng dẫn sử dụng |
Vật chất | Thép mạ kẽm |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số lượng kệ | 5 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 88.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 60.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 198.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số lượng kệ | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
1705 W / LABL ĐẶC BIỆT | 2 | 42 " | €1,884.28 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.