ENPAC 9469-BU IBC thép tote, chiều rộng 53 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tote lưu trữ |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều cao | 33 " |
Chiều dài | 60 " |
Tải trọng | 5000 lbs. |
Dung lượng tràn | 385 Gallon |
UPC | 705340006360 |
Chiều rộng | 53 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao bên ngoài | Màu | Chiều cao | Chiều dài bên ngoài | Chiều rộng bên ngoài | Dung lượng tràn | Khối lượng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 YE | 31 " | Màu vàng | - | 45 " | 35.5 " | - | 123 gal. | - | €358.48 | ||
1505 YE | 31 " | Màu vàng | - | 45 " | 35.5 " | - | 123 gal. | - | €598.11 | ||
1520 YE | 33 " | Màu vàng | - | 52 " | 47 " | - | 223 gal. | - | €465.11 | ||
1510 YE | - | Màu vàng | 36 " | - | - | 123 Gallon | - | 35.5 " | €861.00 | RFQ
| |
1511 YE | - | Màu vàng | 40 " | - | - | 123 Gallon | - | 35.5 " | €1,088.18 | RFQ
| |
1531 YE | - | Màu vàng | 42 " | - | - | 223 Gallon | - | 47.25 " | €1,219.91 | RFQ
| |
1530 YE | - | Màu vàng | 38 " | - | - | 223 Gallon | - | 47.25 " | €994.64 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.