ENPAC Thiết bị ngăn chặn IBC 5482-YE-D, có ống xả, màu vàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị quản lý IBC |
Xả hết nước | Có |
Chiều cao | 20 " |
Chiều dài | 55 " |
Tải trọng | 8000 lb |
Vật chất | HDPE |
Loại mở | Không che |
Dung lượng tràn | 385 gal. |
Chiều rộng | 110 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 114.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 66.04 |
Chiều dài tàu (cm) | 139.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 279.4 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Màu | Xả hết nước | Chiều cao | Chiều dài | Tải trọng | Vật chất | Dung lượng tràn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5469 YE | 80.5 " | Màu vàng | - | 29.5 " | 73 " | 8000 lb | polyethylene | 385 gal. | €2,927.87 | RFQ
| |
5275-BK-D | 45 " | - | Có | 36 " | 83 " | - | HDPE | 275 gal. | €1,134.93 | RFQ
| |
5550-BK-D | 71 " | - | Có | 32 " | 113 " | - | HDPE | 750 gal. | €1,694.74 | RFQ
| |
5460 YE | 57 " | - | Không | 47 " | 57 " | 3000 lb | HDPE | 275 gal. | €2,878.58 | ||
5460-YE-D | 57 " | - | Có | 47 " | 57 " | 3000 lb | HDPE | 275 gal. | €2,941.35 | ||
5480 YE | 71 " | - | Không | 32 " | 113 " | 8000 lb | HDPE | 750 gal. | €5,064.87 | RFQ
| |
5480-YE-D | 71 " | - | Có | 32 " | 113 " | 8000 lb | HDPE | 750 gal. | €5,168.55 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.