ENPAC 4901-BK Spillpal, Tiêu chuẩn, Kích thước 12 x 15 x 4.5 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Berm ngăn tràn |
Màu | Đen |
Chiều cao | 4.5 " |
Chiều dài | 15ft. |
Vật chất | Vải trong |
Dung lượng tràn | 505 gal. |
Chiều rộng | 12ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 26.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 60.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 182.88 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.