ENPAC Ngăn chứa tràn trống cuộn 4062-YE, 2 trống, cao 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống ngăn tràn thùng phuy Rolltop |
Màu | Màu vàng |
Chiều cao | 72 " |
Chiều dài | 60 " |
Tải trọng | 2000 lb |
Vật chất | polyethylene |
Số lượng trống | 2 |
Loại mở | Cuộn đầu |
Dung lượng tràn | 66 gal. |
Chiều rộng | 37 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 87.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 101.85 |
Chiều rộng tàu (cm) | 78.74 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Tải trọng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4064 YE | 69 " | 65 " | 6000 lb | 58 " | €3,260.95 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.