Enm T51d52 | Đồng hồ đo giờ điện xả hình chữ nhật | 2pan9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ENM T51D52 Đồng hồ đo giờ điện hình chữ nhật | AC2YVU 2PAN9

ENM Đồng hồ đo giờ T51D52 Hình chữ nhật xả điện

Trong kho
Khoản mục: AC2YVU phần: T51D52Tham chiếu chéo: 2PAN9
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
€37.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng hồ đếm giờ
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-22 đến 149 F
Mặt bezel (In.)1.77 x 1.25
Loại mặt bezelHình chữ nhật phẳng
Chiều dài từ mép đến lưng (In.)2.8
Độ sâu1.25 "
Màn hìnhđiện
Đơn vị hiển thịGiờ và Phần mười
Thời gian đã trôi qua Tới99999.9
phù hợpMở 1.45 "X 0.95"
Phù hợp với Panel Cut Out1.45 "x 0.95"
Hz60
Kiểu đầu vàoElectrical
Chiều dài2.82 "
Vật chấtABS
Phương pháp lắpMặt bích sau
Số chữ số6
Đặt lại loạiKhông thể đặt trước
Nhiệt độ. Phạm vi-22 đến 149 F
Kiểu cuốiCái xuổng
Phạm vi thời gian (Giờ)0 để 99,999
Phạm vi hẹn giờ0 để 99,999.9
KiểuElectrical
điện áp115 / 230 VAC
Chiều rộng1.77 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS9107008000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhphù hợpđiện ápGiá cả
ENM T51D4 Đồng hồ đo giờ điện hình chữ nhật | AC2YXF 2PAY9 T51D41.45 "X 0.95"24 VAC€43.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENM Đồng hồ đo giờ T51D52 Hình chữ nhật xả điện
€37.08 /đơn vị