Enm T1161bb | Đồng hồ đo giờ LCD tròn phẳng 2.22 inch | 2par7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ENM T1161BB Đồng hồ đo giờ Lcd 2.22 Inch Tròn | AC2YWB 2PAR7

ENM T1161BB Đồng hồ đo giờ Lcd 2.22 inch Tròn

Trong kho
Khoản mục: AC2YWB phần: T1161BBTham chiếu chéo: 2PAR7
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
€36.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng hồ đếm giờ
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-22 đến 149 F
Mặt bezel (In.)2.22
Loại mặt bezelVòng xả
Chiều dài từ mép đến lưng (In.)1.42
Màn hìnhLCD
Đơn vị hiển thịGiờ và Phần mười
Thời gian đã trôi qua Tới99999.9
phù hợpMở đường kính 2.0"
Phù hợp với Panel Cut OutĐường kính 2 inch.
Kiểu đầu vàoElectrical
Vật chấtABS
Phương pháp lắpMặt bích
Số chữ số6
Đặt lại loạiTín hiệu từ xa
Nhiệt độ. Phạm vi-22 đến 149 F
Kiểu cuốiCái xuổng
Phạm vi thời gian (Giờ)0 để 99,999
Phạm vi hẹn giờ0 để 99,999.9
KiểuLCD
điện áp4.5 đến 28 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS9107008000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhphù hợpHzChiều dàiĐặt lại loạiđiện ápGiá cả
ENM T1121BB Đồng hồ giờ LCD 2 lỗ Hình chữ nhật | AC2YVZ 2PAR5 T1121BB1.45 "x0.95"-1.22 "Tín hiệu từ xa4.5 đến 28 VDC€34.44
ENM T1120EB Đồng hồ giờ LCD 2 lỗ Hình chữ nhật | AC2YWV 2PAW9 T1120EB1.45 "X 0.95"600.9 "Không thể đặt trước115 VAC€44.01
ENM T1160EB Hour Meter Lcd 2.23 inch Tròn phẳng | AC2YWX 2PAX4 T1160EBMở đường kính 2.0"60-Không thể đặt trước115 VAC€45.50
ENM T1160FB Hour Meter Lcd 2.23 Inch Tròn | AC2YWY 2PAX5 T1160FBMở đường kính 2.0"50-Không thể đặt trước230 VAC€41.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENM T1161BB Đồng hồ đo giờ Lcd 2.22 inch Tròn
€36.16 /đơn vị