Enm T1141bb | Đồng hồ đo giờ LCD hình chữ nhật phẳng | 2par6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ENM T1141BB Đồng hồ đo giờ LCD phẳng hình chữ nhật | AC2YWA 2PAR6

ENM Đồng hồ đo giờ T1141BB Hình chữ nhật phẳng LCD

Trong kho
Khoản mục: AC2YWA phần: T1141BBTham chiếu chéo: 2PAR6
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
€34.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng hồ đếm giờ
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-22 đến 149 F
Mặt bezel (In.)1.72 x 1.22
Loại mặt bezelHình chữ nhật phẳng
Chiều dài từ mép đến lưng (In.)0.82
Độ sâu0.51 "
Màn hìnhLCD
Đơn vị hiển thịGiờ và Phần mười
Thời gian đã trôi qua Tới99999.9
phù hợp1.45 "x0.95"
Phù hợp với Panel Cut Out1.45 "x 0.95"
Kiểu đầu vàoElectrical
Chiều dài1.22 "
Vật chấtABS
Phương pháp lắpMặt bích
Số chữ số6
Đặt lại loạiTín hiệu từ xa
Nhiệt độ. Phạm vi-22 đến 149 F
Kiểu cuốiCái xuổng
Phạm vi thời gian (Giờ)0 để 99,999
Phạm vi hẹn giờ0 để 99,999.9
KiểuLCD
điện áp4.5 đến 28 VDC
Chiều rộng2.12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS9107008000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuphù hợpChiều dàiĐặt lại loạiđiện ápGiá cả
ENM T1140EB Đồng hồ đo giờ LCD phẳng hình chữ nhật | AC2YWW 2PAX2 T1140EB1.72 "1.45 "X 0.95"0.51 "Không thể đặt trước115 VAC€34.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENM Đồng hồ đo giờ T1141BB Hình chữ nhật phẳng LCD
€34.44 /đơn vị