Enm Pt1210g0 | Đồng hồ đo giờ Lcd 80-265 Vac | 16t958 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ENM PT1210G0 Giờ Lcd 80-265 Vac | AA7XFV 16T958

ENM PT1210G0 Giờ Lcd 80-265 Vac

Trong kho
Khoản mục: AA7XFV phần: PT1210G0Tham chiếu chéo: 16T958
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
€198.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng hồ đếm giờ
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-13 đến 185F
Mặt bezel (In.)2.31
Loại mặt bezelVòng xả
Chiều dài từ mép đến lưng (In.)1.35
Độ sâu1.68 "
Màn hìnhLCD
Đơn vị hiển thịGiờ và Phần mười
Thời gian đã trôi qua Tới99999.9 Giờ.
phù hợpMở đường kính 2"
Phù hợp với Panel Cut OutĐường kính 2.00 inch.
Hz50/60
Kiểu đầu vàoDC Voltage
Vật chấtABS
Phương pháp lắpMặt bích
NEMA Đánh giá4x12
Số chữ số6
Đặt lại loạiXa
Nhiệt độ. Phạm vi-13 đến 185F
Kiểu cuốiMặt bích
Phạm vi thời gian (Giờ)0-99, 999
Phạm vi hẹn giờ0 để 99,999.9
KiểuLCD 2 dòng
UPC466160630318
điện áp80-265 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS9106908500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi hẹn giờđiện ápGiá cả
ENM PT1210F0 Giờ Lcd 10-40 Vdc | AA7XFU 16T957 PT1210F00-99, 99910 40-VDC€150.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENM PT1210G0 Giờ Lcd 80-265 Vac
€198.88 /đơn vị