Enm Pc1210g0 | Bộ đếm điện tử LCD 6 chữ số | 49y068 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ENM PC1210G0 Bộ đếm điện tử 6 chữ số Lcd | AG7APK 49Y068

ENM PC1210G0 Bộ đếm điện tử 6 chữ số Lcd

Trong kho
Khoản mục: AG7APK phần: PC1210G0Tham chiếu chéo: 49Y068
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
€135.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuầy điện tử
tính chính xác+ /-0.01%
Ký tự Chiều cao0.276 "Số
Loại kết nốiĐầu nối pin 10
Độ sâu1.51 "
đường kính2.31 "
Giao diệnLCD
phù hợp2 "Bảng cắt
Tín hiệu đầu vào85 đến 265VAC / 90 đến 360VDC
Giao thứcKhông áp dụng
Đánh giá IP67
Tối thiểu. Xung Bật / Tắt25 giây
Gắn kếtBảng điều khiển
NEMA Đánh giá4X, 12
Số chữ số6
Đầu raRơ le và đèn LED
Xếp hạng đầu ra0.2A @ 265VAC, 0.2A @ 40VDC
Yêu cầu nguồn điện6 mA
Phạm vi bảo lưu1 để 999,999
Preset
Đặt lại loạiTín hiệu từ xa
UPC696333812702

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS9106908500

Chi tiết sản phẩm:

  • Scaler (Không)
  • Tối đa Số đếm trên giây (20)
  • Tính năng đặc biệt: Bộ nhớ không bay hơi (không có pin). Điện tử trạng thái rắn.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTín hiệu đầu vàoGiá cả
ENM PC1210F0 Bộ đếm điện tử 6 chữ số Lcd | AG7APJ 49Y067 PC1210F010 đến 40 VDC€106.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENM PC1210G0 Bộ đếm điện tử 6 chữ số Lcd
€135.40 /đơn vị