Enm E6b62gn | Bộ đếm Điện 6 Số 115 Vac | 2pav7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ đếm ENM E6B62GN Điện 6 chữ số 115 Vac | AC2YWT 2PAV7

ENM Bộ đếm E6B62GN Điện 6 chữ số 115 Vac

Trong kho
Khoản mục: AC2YWT phần: E6B62GNTham chiếu chéo: 2PAV7
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
€55.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ đếm điện cơ
Số đếm trên giây10
Độ sâu1.6 "
Giao diệnChữ số trắng, Nền đen
Chiều cao1"
Tín hiệu đầu vào115 VAC
Điện áp đầu vào115 VAC
Chiều dài1.5 "
Tối thiểu. Xung Bật / Tắt50/50 mili giây.
Gắn kếtCăn cứ
Số chữ số6
Công suất Rating5.5VA
Đặt lại loạiKhông thể đặt trước
Kiểuđiện
Chiều rộng2.34 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS9029108000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố chữ sốĐộ sâuGiao diệnCông suất RatingĐặt lại loạiChiều rộngChiều caoTín hiệu đầu vàoGiá cả
Bộ đếm ENM E6B64GN Điện 6 chữ số 24 Vac | AC2YWD 2PAT1 E6B64GN61.6 "Chữ số trắng, Nền đen2.15VAKhông thể đặt trước2.34 "1"24 VAC€55.61
Bộ đếm ENM P3B52A Điện 5 chữ số 115 Vac | AC2YWU 2PAW3 P3B52A52.25 "Chữ số đen, Nền trắng6VAWheel2.75 "1.19 "115 VAC€154.21
Bộ đếm ENM E8B85GN Giá đỡ 8 chữ số 24VDC | AG9MKP 20XG36 E8B85GN81.6 "0.125 "Số màu trắng trên nền đen-Không thể đặt trước1.5 "2.34 "24 VDC€65.63
Bộ đếm ENM E8B82GN Giá đỡ 8 chữ số 115VAC | AG9MKQ 20XG37 E8B82GN81.6 "0.125 "Số màu trắng trên nền đen-Không thể đặt trước1.5 "2.34 "115 VAC€61.92
ENM E6B65GM36 Bộ đếm 6 số Gắn bảng điều khiển 24VDC | AG9MKR 20XG40 E6B65GM3661.4 "0.125 "Số màu trắng trên nền đen-Không thể đặt trước1.45 "1"24 VDC€75.34
ENM E6B62GM36 Bộ đếm 6 chữ số Gắn bảng điều khiển 115VAC | AG9MKT 20XG41 E6B62GM3661.4 "0.125 "Số màu trắng trên nền đen-Không thể đặt trước1.45 "1"115 VAC€73.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENM Bộ đếm E6B62GN Điện 6 chữ số 115 Vac
€55.61 /đơn vị