Enm C1121bb | Bộ đếm Lcd 6 chữ số 4.5 đến 28 Vdc | 2pat7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ENM C1121BB Bộ đếm LCD 6 chữ số 4.5 đến 28 Vdc | AC2YWH 2PAT7

ENM Bộ đếm C1121BB Màn hình LCD 6 chữ số 4.5 đến 28 Vdc

Trong kho
Khoản mục: AC2YWH phần: C1121BBTham chiếu chéo: 2PAT7
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
€20.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuầy điện tử
tính chính xác+ /-0.01%
Ký tự Chiều cao0.276 "Số
Loại kết nốiCác Nhãn (Tabs)
Số đếm trên giây50
Độ sâu0.82 "
Giao diệnLCD
phù hợpHình cắt bảng 1.45 "X 0.95"
Chiều cao0.94 "
Tín hiệu đầu vào4.5 đến 28 VDC
Điện áp đầu vào4.5 đến 28 VDC
Giao thứcKhông áp dụng
Đánh giá IP67
Chiều dài0.94 "
Tối thiểu. Xung Bật / Tắt10 mili giây.
Gắn kếtHình chữ nhật, 2 lỗ
NEMA Đánh giá4X, 12
Số chữ số6
Đầu raKhông áp dụng
Xếp hạng đầu raKhông áp dụng
Công suất Rating0.1 mW đến 0.18 W
Yêu cầu nguồn điện3mA
Phạm vi bảo lưu1 để 999,999
PresetKhông
Đặt lại loạiđiện tử
Kiểuđiện tử
Chiều rộng1.42 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS9029108000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Bộ nhớ EEPROM không có pin

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn kếtGiá cả
Bộ đếm ENM C1141BB Lcd 6 chữ số 4.5 đến 28 Vdc | AC2YWJ 2PAT8 C1141BBHình chữ nhật, Chụp vào€21.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENM Bộ đếm C1121BB Màn hình LCD 6 chữ số 4.5 đến 28 Vdc
€20.86 /đơn vị