Enerpac Wmc580 | Máy Cắt Thủy Lực khép kín, 4 Tấn, Công suất | 25tv14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt thủy lực khép kín ENERPAC WMC580, 4 Tấn, Công suất | AF8FMV 25TV14

ENERPAC Máy cắt thủy lực khép kín WMC580, 4 Tấn, Công suất

Trong kho
Khoản mục: AF8FMV phần: WMC580Tham chiếu chéo: 25TV14
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
€3,892.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt thủy lực tự chứa
Sức chứa4 tấn.
Loại đầu cắtHành động đơn lẻ, Mùa xuân trở lại
Chiều dài15 "
Tối đa Áp lực vận hành10000 psi
Bảng thông số sản phẩmenerpac-ecse300b.pdf
Công suất cắt dây nhôm thanh tròn hoặc thanh0.63 "
Công suất cắt dây đồng thanh tròn hoặc thanh0.63 "
Công suất cắt thanh cốt thép tròn0.38 "
Công suất cắt bu lông thép mềm dạng thanh tròn0.63 "
Công suất cắt của dây thép Hempcore hoặc IWRC0.63 "
Công suất cắt ACSR của sợi dây0.63 "
Công suất cắt dây nhôm trần0.63 "
Sợi dây Công suất cắt dây đồng trần0.63 "
Wire Strand Guy Công suất cắt dây thép0.56 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.22
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)16.76
Chiều rộng tàu (cm)42.67
Mã HS8465960050

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất cắt ACSR của sợi dâySức chứaChiều dàiCông suất cắt dây nhôm trầnSợi dây Công suất cắt dây đồng trầnWire Strand Guy Công suất cắt dây thépCông suất cắt dây nhôm thanh tròn hoặc thanhCông suất cắt dây đồng thanh tròn hoặc thanhGiá cả
Máy cắt thủy lực khép kín ENERPAC WMC1000, 20 Tấn, Công suất, | AF8FMQ 25TV10 WMC1000-20 tấn.26.75 "---0.75 "0.75 "€9,104.68
Máy cắt thủy lực khép kín ENERPAC WMC1580, 6 Tấn, Công suất | AF8FMR 25TV11 WMC15801.63 "6 tấn.22 "1.63 "1.5 "0.63 "0.75 "0.75 "€7,054.25
Máy cắt thủy lực khép kín ENERPAC WMC2000, 13 Tấn, Công suất | AF8FMT 25TV12 WMC20002"13 tấn.24.75 "2"2"0.75 "1.25 "1.25 "€9,046.31
Máy cắt thủy lực khép kín ENERPAC WMC3380, 3 Tấn, Công suất | AF8FMU 25TV13 WMC3380-3 tấn.26 "1.69 "1.83 "---€7,240.59
Máy cắt thủy lực khép kín ENERPAC WMC750, 4 Tấn, Công suất | AF8FMW 25TV15 WMC7500.75 "4 tấn.15 "0.75 "0.75 "0.56 "0.69 "0.69 "€4,525.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC Máy cắt thủy lực khép kín WMC580, 4 Tấn, Công suất
€3,892.02 /đơn vị