Enerpac Vmc10600d | Van Gắn Bốn Chiều 3/8-19 4 Gpm | 25tv73 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ENERPAC VMC10600D Van gắn bốn chiều 3 / 8-19 4 GPM | AH2DWD 25TV73

ENERPAC VMC10600D Van gắn bốn chiều 3 / 8-19 4 GPM

Trong kho
Khoản mục: AH2DWD phần: VMC10600DTham chiếu chéo: 25TV73
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
€3,872.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan 4 chiều gắn
Cơ thểNhôm
Vật liệu cơ thểNhôm
Chiều cao7.6 "
Chiều dài6.79 "
Max. Dòng chảy4 GPM
Tối đa GPM luồng4
Tối đa Lưu lượng dòng chảy4 gpm
Số vị trí3
Số cách4
Kích thước cổng3 / 8 "-18
Loại cổngNPTF
Phạm vi áp0 đến 10,000 psi
Kiểu4 chiều được gắn
Loại van4 chiều được gắn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)28.04
Chiều dài tàu (cm)20.47
Chiều rộng tàu (cm)15.44
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kiểm tra áp suất mở van: 1600 (PSI) ở áp suất tối đa

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoMụcChiều dàiKích thước cổngLoại vanGiá cả
ENERPAC VM33M Van thủ công ba chiều M8 X 60 4 GPM | AH2DVZ 25TV69 VM33M6.18 "Van tay 3 chiều3.48 "M8 X 60SHCSHướng dẫn sử dụng 3 chiều€3,049.55
ENERPAC VM43M Van tay bốn chiều M8 X 60 4 GPM | AH2DWB 25TV71 VM43M6.18 "Van tay 4 chiều3.48 "M8 X 60SHCSHướng dẫn sử dụng 4 chiều€2,824.41
ENERPAC VMC10000D Van gắn bốn chiều 3 / 8-18 4 GPM | AH2DWC 25TV72 VMC10000D6.28 "Van 4 chiều gắn6.79 "3 / 8 "-184 chiều được gắn€3,087.88
ENERPAC VMF10000D Van ba chiều 3 / 8-20 4 GPM | AH2DWE 25TV74 VMF10000D6.28 "Van 3 chiều gắn6.79 "3 / 8 "-183 chiều được gắn€2,938.74
ENERPAC VMP10000D Van gắn ba chiều 3/8-22 4 GPM | AH2DWF 25TV76 VMP10000D5.62 "Van 3 chiều gắn6.79 "3 / 8 "-183 chiều được gắn€2,744.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC VMC10600D Van gắn bốn chiều 3 / 8-19 4 GPM
€3,872.53 /đơn vị