Enerpac Va2 | Van điều khiển snubber 3/8-18 4 Gpm | 25tv85 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van điều khiển ENERPAC VA2 3 / 8-18 4 GPM | AH2DWP 25TV85

ENERPAC Van điều khiển VA2 3 / 8-18 4 GPM

Trong kho
Khoản mục: AH2DWP phần: VA2Tham chiếu chéo: 25TV85
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
€615.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm soát van Snubber
Cơ thểThép
Vật liệu cơ thểThép
Chiều cao2.625 "
Chiều dài2.75 "
Max. Dòng chảy4 GPM
Tối đa GPM luồng4
Tối đa Lưu lượng dòng chảy4 gpm
Số vị trí2
Số cách2
Kích thước cổng3 / 8 "-18
Loại cổngNPTF
Phạm vi áp0 đến 10,000 psi
KiểuKiểm soát Snubber
Loại vanKiểm soát Snubber

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kiểm tra áp suất mở van: 1600 (PSI) ở áp suất tối đa

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước cổngGiá cả
ENERPAC V91 Van Snubber Điều Khiển 1/2-14 4 GPM | AH2DWN 25TV84 V911 / 2 "€526.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC Van điều khiển VA2 3 / 8-18 4 GPM
€615.33 /đơn vị