Enerpac V152 | Van giảm áp Cổng Nptf 3/8 inch | 1mtg2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van giảm áp ENERPAC V152 Cổng Nptf 3/8 inch | AB2LWA 1MTG2

ENERPAC Van giảm áp V152 Cổng Nptf 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AB2LWA Kiểu: V152Tham chiếu chéo: 1MTG2
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
€733.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGây áp lực Relief Van
Tối đa Lưu lượng dầu1830 cu. trong / phút.
Tối đa Áp lực vận hành10000 psi
Kích thước cổng3 / 8 "
Loại cổngNPTF
Chức năng áp suấtĐộ lặp lại 3%

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.53
Chiều cao tàu (cm)32
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8481100020
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm áp Enerpac V152 là thiết bị an toàn giúp bảo vệ hệ thống thủy lực khỏi áp suất quá cao bằng cách chuyển hướng dòng chất lỏng khi áp suất vượt quá giới hạn định sẵn.

Tính năng, đặc điểm:

  • Van giảm áp Enerpac V152 có dải điều chỉnh từ 800 đến 10000 psi, cho phép người dùng cài đặt mức áp suất mong muốn và cung cấp độ lặp lại +/- 3%, đảm bảo hiệu suất ổn định.
  • Van này có cài đặt áp suất có thể tăng lên bằng cách xoay tay cầm theo chiều kim đồng hồ để điều chỉnh áp suất dễ dàng.
  • Nó có tốc độ dòng dầu là 1830 inch khối mỗi phút, cho phép chuyển động chất lỏng hiệu quả trong hệ thống thủy lực.
  • Van giảm áp này có các cổng NPT hoặc SAE để đảm bảo bịt kín và ngăn rò rỉ ở các mức áp suất định mức.
  • Nó có thể dễ dàng cài đặt trong bất kỳ hệ thống thủy lực nào, tạo điều kiện tích hợp vào các thiết lập hiện có.

Phụ kiện tương thích:

  • Enerpac vòi HC9206C: Nó cung cấp một kết nối đáng tin cậy và linh hoạt để truyền chất lỏng trong các hệ thống thủy lực, đảm bảo tích hợp liền mạch và hiệu suất tối ưu.
  • Enerpac Bộ chuyển đổi máy đo GA45GC: Nó cho phép dễ dàng kết nối các đồng hồ đo áp suất để theo dõi và đo chính xác áp suất hệ thống thủy lực, nâng cao độ chính xác và khả năng kiểm soát.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Van giảm áp Enerpac V152 có phù hợp với các chu trình kẹp tự động không?

A. Có, van giảm áp suất này thường được sử dụng để tự động hóa các chu kỳ kẹp và cung cấp thêm sự an toàn và kiểm soát trong các hệ thống thủy lực.

Q. Những yếu tố nào cần được xem xét khi lựa chọn van giảm áp?

A. Các yếu tố quan trọng bao gồm áp suất tối đa của hệ thống, tốc độ dòng chảy, nhiệt độ và loại chất lỏng được sử dụng.

Q. Bảo dưỡng van giảm áp Enerpac V152 như thế nào?

A.

  • Thực hiện kiểm tra trực quan thường xuyên để kiểm tra hư hỏng, ăn mòn hoặc rò rỉ.
  • Giữ cho van và khu vực xung quanh sạch sẽ, không có bụi bẩn và mảnh vụn.
  • Định kỳ kiểm tra van để đảm bảo nó hoạt động trong phạm vi áp suất mong muốn.
  • Nếu có thể điều chỉnh, hiệu chỉnh van theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
  • Áp dụng chất bôi trơn thích hợp cho các bộ phận chuyển động, nếu cần.
  • Kiểm tra các vòng đệm và vòng đệm xem có bị mòn hoặc hư hỏng không và thay thế chúng khi cần thiết.
  • Thực hiện các biện pháp phòng ngừa chống ăn mòn trong môi trường ăn mòn.
  • Lưu giữ hồ sơ các hoạt động bảo trì để theo dõi và theo dõi.
  • Đảm bảo các nhiệm vụ bảo trì và sửa chữa được thực hiện bởi nhân viên có trình độ.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cổngGiá cả
Van giảm áp ENERPAC V152NV 3/8-18 4 GPM | AH2DWH 25TV78 V152NVNPT€1,236.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC Van giảm áp V152 Cổng Nptf 3/8 inch
€733.78 /đơn vị