Enerpac T6003l | Máy đo hệ thống thử nghiệm, thép hợp kim, 10000 Max. Psi | 18y551 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo hệ thống kiểm tra ENERPAC T6003L, Thép hợp kim, 10000 Max. Psi | AA8KUG 18Y551

ENERPAC Máy đo hệ thống kiểm tra T6003L, Thép hợp kim, Tối đa 10000. Psi

Trong kho
Khoản mục: AA8KUG phần: T6003LTham chiếu chéo: 18Y551
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
€2,694.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
tính chính xác0.5%
Tốt nghiệp100 psi
Lens MaterialThủy tinh
Tối đa Áp lực vận hành10000 psi
Khoảng cách số1000 psi
Bảng thông số sản phẩmenerpac-t6003l.pdf
Phong cáchLau khô
Dia đề.1 / 2 "
Loại sợiNPTF
UPC662005205448

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.72
Chiều cao tàu (cm)13.34
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Mã HS9026208000
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácTốt nghiệpTối đa Áp lực vận hànhKhoảng cách sốDia đề.Giá cả
Máy đo hệ thống kiểm tra ENERPAC T6010L, thép không gỉ, 40000 Max. Psi | AA8KUH 18Y552 T6010L1.5%200 psi40000 psi5000 psi1 / 4 "€4,028.27
Đồng hồ đo áp suất ENERPAC T6001L, 1000 PSI | CM9LYR T6001L-----€2,585.00
Đồng hồ đo áp suất ENERPAC T6002L, 5000 PSI | CM9LYT T6002L-----€2,563.91
Đồng hồ đo áp suất ENERPAC T6007L, 10000 PSI | CM9LYU T6007L-----€2,636.93
Đồng hồ đo áp suất ENERPAC T6008L, 20000 PSI | CM9LYV T6008L-----€2,938.76
Đồng hồ đo áp suất ENERPAC T6011L, 50000 PSI | CM9LYW T6011L-----€4,212.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC Máy đo hệ thống kiểm tra T6003L, Thép hợp kim, Tối đa 10000. Psi
€2,694.39 /đơn vị