Enerpac Suls51 | Kẹp xoay, Lực 1100 Lbs, Tác động đơn, Xoay trái, Mặt bích trên | 5uwx6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp xoay ENERPAC SULS51, Lực 1100 lbs, Tác động đơn, Quay trái, Mặt bích trên | AE6TDL 5UWX6

ENERPAC Kẹp xoay SULS51, Lực 1100 lbs, Tác dụng đơn, Quay trái, Mặt bích trên

Trong kho
Khoản mục: AE6TDL phần: SULS51Tham chiếu chéo: 5UWX6
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
€1,028.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp cánh tay
Lực kẹp1100 lbs.
Hành trình kẹp0.39 "
Kẹp khu vực hiệu quả xi lanh0.28 sq. In.
Loại trở lại xi lanhDiễn một mình
Thứ nguyên A5.33 "
Thứ nguyên B2.73 "
Thứ nguyên C1.08 "
Kích thước C11.97 "
Kích thước D1.37 "
Kích thước D12.13 "
Kích thước D22.25 "
Kích thước F0.63 "
Kích thước GSAE # 4
Kích thước H0.38 "
Thứ nguyên K0.76 "
Thứ nguyên N0.75 "
Thứ nguyên P1.58 "
Thứ nguyên Q1/3 "-18 UNC
Thứ nguyên R1.02 "
Thứ nguyên S1.614 "
Thứ nguyên T1.89 "
Thứ nguyên U1.97 "
Thứ nguyên V0.268 "
Kích thước W2.6 "
Vật chấtThép
Tối đa Lưu lượng dầu25 cu. trong / phút.
Tối đa Áp lực vận hành5000 psi
tối thiểu Áp lực vận hành500 psi
Kiểu lắpMặt bích trên
số bu lông3
Dung tích dầu được kẹp0.25 cu. trong.
RotationCòn lại
cú đánh0.89 "
Góc xoay30 độ, 60 độ.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.08
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)24.64
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8412210030
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Diện tích hiệu quả Không được đánh dấu (0.59 sq. In.)
  • Góc xoay (90 độ)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên CLực kẹpHành trình kẹpKích thước C1Kích thước DKích thước D1Kích thước D2Kích thước FGiá cả
Kẹp xoay ENERPAC SURS21, Lực 475 lbs, Tác động đơn, Xoay phải, Mặt bích trên | AE6TDG 5UWX2 SURS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,189.48
Kẹp xoay ENERPAC SURS51, Lực 1100 lbs, Tác động đơn, Xoay phải, Mặt bích trên | AE6TDH 5UWX3 SURS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€944.15
Kẹp xoay ENERPAC SURS121, Lực 2400 lbs, Tác động đơn, Xoay phải, Mặt bích trên | AE6TDJ 5UWX4 SURS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,345.51
Kẹp xoay ENERPAC SULS21, Lực 475 lbs, Tác động đơn, Quay trái, Mặt bích trên | AE6TDK 5UWX5 SULS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,052.51
Kẹp xoay ENERPAC SULS121, Lực 2400 lbs, Tác động đơn, Quay trái, Mặt bích trên | AE6TDM 5UWX7 SULS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,175.75
Kẹp xoay ENERPAC SURD21, Lực 500 lbs, Tác động kép, Xoay phải, Mặt bích trên | AE6TDN 5UWX8 SURD211.05 "500 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,116.60
Kẹp xoay ENERPAC SURD51, Lực 1250 lbs, Tác động kép, Xoay phải, Mặt bích trên | AE6TDP 5UWX9 SURD511.08 "1250 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,079.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC Kẹp xoay SULS51, Lực 1100 lbs, Tác dụng đơn, Quay trái, Mặt bích trên
€1,028.90 /đơn vị