Enerpac Sp121 | Bộ Khuôn Đấm, 50 Tấn, Kích Thước Bu Lông 7/8 Inch, Hình Lỗ Tròn | 25tv46 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ khuôn dập ENERPAC SP121, 50 Tấn, Kích thước bu lông 7/8 inch, Hình lỗ tròn | AH2DVC 25TV46

ENERPAC Bộ khuôn dập SP121, 50 Tấn, Kích thước bu lông 7/8 inch, Hình dạng lỗ tròn

Trong kho
Khoản mục: AH2DVC Kiểu: SP121Tham chiếu chéo: 25TV46
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
€733.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ đấm và chết
Tấm nồi hơi Độ dày vật liệu tối đa cho phép được đục lỗ0.56 "
Kích thước Bolt7 / 8 "
Cán nguội C1018 Độ dày vật liệu tối đa cho phép được đục lỗ0.56 "
Hình dạng lỗVòng tròn
Kích thước lỗ0.91 "
Cán nóng C1050 Độ dày vật liệu tối đa cho phép được đục lỗ0.35 "
Cán nóng C1095 Độ dày tối đa cho phép của vật liệu được ủ để được đục lỗ0.35 "
Cán nóng C1095 Độ dày vật liệu tối đa cho phép được đục lỗ0.22 "
Nhẹ A7 Độ dày tối đa cho phép của vật liệu được đục lỗ0.56 "
Thép không gỉ 304 cán nóng Độ dày tối đa cho phép của vật liệu được đục lỗ0.35 "
Thép không gỉ 316 Cán nguội Độ dày tối đa cho phép của vật liệu được đục lỗ0.35 "
Độ dày vật liệu tối đa cho phép được ủ không gỉ được đục lỗ0.35 "
Struct Corten ASTMA242 Độ dày vật liệu tối đa cho phép được đục lỗ0.5 "
Kết cấu A36 Độ dày vật liệu tối đa cho phép được đục lỗ0.56 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Cán nguội C-1018: 0.56
  • Boilerplate: 0.56 "
  • Cán nóng C-1050: .35
  • Cán nóng C-1095: .22
  • Cán nóng C-1095 Ủ: .35
  • A-7 nhẹ: .56
  • Không gỉ 302 ủ: .35
  • Cán nóng không gỉ 304: .35
  • Cán nguội không gỉ 316: .35
  • Cấu trúc A-36: .56

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhẹ A7 Độ dày tối đa cho phép của vật liệu được đục lỗTấm nồi hơi Độ dày vật liệu tối đa cho phép được đục lỗKích thước BoltThép không gỉ 304 cán nóng Độ dày tối đa cho phép của vật liệu được đục lỗThép không gỉ 316 Cán nguội Độ dày tối đa cho phép của vật liệu được đục lỗĐộ dày vật liệu tối đa cho phép được ủ không gỉ được đục lỗStruct Corten ASTMA242 Độ dày vật liệu tối đa cho phép được đục lỗKết cấu A36 Độ dày vật liệu tối đa cho phép được đục lỗGiá cả
Bộ khuôn dập ENERPAC SP123, 50 Tấn, Kích thước bu lông 1 inch, Hình lỗ tròn | AH2DVD 25TV47 SP1230.56 "0.56 "1"0.31 "0.31 "0.31 "0.44 "0.56 "€745.01
Bộ khuôn dập ENERPAC SP150, 50 Tấn, Kích thước bu lông 1/2 inch, Hình lỗ tròn | AH2DVE 25TV48 SP1500.53 "0.53 "1 / 2 "0.49 "0.49 "0.49 "0.53 "0.53 "€629.04
Bộ khuôn dập ENERPAC SP170, 50 Tấn, Kích thước bu lông 5/8 inch, Hình lỗ tròn | AH2DVF 25TV49 SP1700.56 "0.56 "5 / 8 "0.51 "0.51 "0.51 "0.5 "0.56 "€607.64
Bộ khuôn dập ENERPAC SP190, 50 Tấn, Kích thước bu lông 3/4 inch, Hình lỗ tròn | AH2DVG 25TV50 SP1900.56 "0.56 "3 / 4 "0.5 "0.49 "0.49 "0.5 "0.56 "€736.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC Bộ khuôn dập SP121, 50 Tấn, Kích thước bu lông 7/8 inch, Hình dạng lỗ tròn
€733.02 /đơn vị